Aurora - Versitile - Pavé Interconnectable 1200X150 240V 40W 840 Dim - AULP109A40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Versitile - Pavé Interconnectable 1200X150 240V 40W 840 Dim

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1200 mm

  • efficacité lumineuse - 87.5 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640120979

Réf. Sonepar

00100012101

Réf. Fournisseur

AULP109A40

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1200 mm

efficacité lumineuse:

87.5 lm/W

douille:

autre

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

autre

valeur de papillotement Pst LM:

840

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

1200 mm

largeur d'encastrement:

150 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

10 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Pavé interconnectable 1200X150 240V 40W 4000K Dim

Les Atouts de l'article:

Pavé LED suspendu interconnectable pour éclairage de bureaux et de commerces Gradable 1-10 V Durée de vie de 40.000 heures (L70) Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie

Les Atouts de la gamme:

Pavé LED suspendu interconnectable à éclairage latéral gradable ou non pour bureaux et commerces. Equipé d'un diffuseur haute transmission anti-éblouissement. Cadre fin et léger en finition blanc RAL 9016. Boîtier d'encastrement, alimentation repiqua
ble déportée et filin de suspension inclus. Egalement disponible avec DALI. Garantie 5 ans.