Aurora - Waiz - Collerette de façade carrée pour EN-FW1 BL - ENFWB2W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102024296
Réf. Sonepar
00100003345
Réf. Fournisseur
ENFWB2W
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
WaizCS - Collerette d'habillage aluminium pour encastré mural de balisage EN-FW1 blanc
Les Atouts de l'article:
Collerette carrée en fonte d'aluminium pour Waiz™CS EN-FW1 Epaisseur fin 5mm pour effet affleurant S'installe sur l'encastré mural LED Waiz™CS EN-FW1 (vendu séparément) Existe en finitions Blanc (suffixe W) ou Noir (suffixe BLK)
Les Atouts de la gamme:
Applique décorative encastrée Waiz™ pour bas de murs et escaliers. Fournit une lumière de balisage douce qui peut être commutée entre 2700K, 3000K et 4000K avant l’installation. Driver LED non gradable intégré. Convient à un usage intérieur uniquemen
t. Nécessite une collerette de finition aluminium carrée proposée en coloris blanc ou noir. Encastré et collerettes vendues séparément. Recommandé avec les boites d’encastrement profondes de 35mm minimum. Garantie 5 ans ou 50000h à L70B50.
Les Atouts de l'article:
Collerette carrée en fonte d'aluminium pour Waiz™CS EN-FW1 Epaisseur fin 5mm pour effet affleurant S'installe sur l'encastré mural LED Waiz™CS EN-FW1 (vendu séparément) Existe en finitions Blanc (suffixe W) ou Noir (suffixe BLK)
Les Atouts de la gamme:
Applique décorative encastrée Waiz™ pour bas de murs et escaliers. Fournit une lumière de balisage douce qui peut être commutée entre 2700K, 3000K et 4000K avant l’installation. Driver LED non gradable intégré. Convient à un usage intérieur uniquemen
t. Nécessite une collerette de finition aluminium carrée proposée en coloris blanc ou noir. Encastré et collerettes vendues séparément. Recommandé avec les boites d’encastrement profondes de 35mm minimum. Garantie 5 ans ou 50000h à L70B50.