Aurora - WallE - Applique polyc. ronde 4W IP65 3000K NO - ENWL330

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 40 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102012934

Réf. Sonepar

00100201293

Réf. Fournisseur

ENWL330

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

40 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

0 mm

efficacité lumineuse:

10 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...-10 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

140 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Applique polycarbonate ronde 4W IP65 3000K noir

Les Atouts de l'article:

Applique murale LED IP65 noire Corps et diffuseur en polycarbonate IK10 résistants aux chocs Pour montage mural ou plafond Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Appliques murales décoratives LED. Conçue pour fournir un éclairage d'accentuation subtil dans les applications intérieures et extérieures. Disponible avec un diffuseur opale pour l'éclairage général ou des caches demi-lune pour les circulations. La
gamme est fabriquée en polycarbonate et est entièrement résistante à la corrosion, idéal pour les applications résidentielles, commerciales et en bord de mer.