Aurora - WallE - Façade polyc. carrée pour EN-WL4 - ENWLBZ4U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 140 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102012828
Réf. Sonepar
00100201289
Réf. Fournisseur
ENWLBZ4U
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
140 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
140 mm
diamètre:
0 mm
Collerette polycarbonate Haut/Bas 140 x 140mm à clipser pour EN-WL4
Les Atouts de l'article:
Collerette haut/bas interchangeable Disponible en noir seulement
Les Atouts de la gamme:
WallE™ Collerette polycarbonate Haut/Bas 140 x 140mm à clipser pour EN-WL4
Les Atouts de l'article:
Collerette haut/bas interchangeable Disponible en noir seulement
Les Atouts de la gamme:
WallE™ Collerette polycarbonate Haut/Bas 140 x 140mm à clipser pour EN-WL4