Aurora - WallE PIR - Applique haut/bas BL GU10 IP44 détect. IR - ENWL5W

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 220 mm

  • douille - GU10

  • source lumineuse - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102017830

Réf. Sonepar

00100201783

Réf. Fournisseur

ENWL5W

Réf. Commerciale

Aurora

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

220 mm

douille:

GU10

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

60 mm

longueur d’encastrement:

220 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Applique haut/bas Alu blanc GU10 IP44 détect. IR

Les Atouts de l'article:

Acier inoxydable 304 ou aluminium Certifié IP44 Détecteur PIR 120° - Portée du faisceau de détection jusqu'à 8m Temps de maintien réglable de 10 secondes à 4 minutes Couvercle à visser pour faciliter le changement de lampe Pour utiliser avec les lampes GU10 - lampe non incluse Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

L'applique murale à capteur PIR est idéale pour l'éclairage d'accentuation des zones ou des caractéristiques que vous souhaitez éclairer, uniquement lorsque des mouvements sont détectés jusqu'à 8 m dans sa zone de détection à 120°. Equipé d'un suppor
t de lampe GU10 pour vous permettre de sélectionner la lampe adaptée à l'application. Disponible en blanc, noir ou en acier inoxydable. Ne convient pas à l'application côtière.