Automatismes BFT - Contact a cle professionnel 2 contacts - MAPZ1-2T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un insert variateur - Oui
adapté à un insert de store vénitien - Oui
couleur - blanc
nombre de touches - 2
adapté à un insert de commutation - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00140000143
Réf. Fournisseur
MAPZ1-2T
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
adapté à un insert variateur:
Oui
adapté à un insert de store vénitien:
Oui
couleur:
blanc
nombre de touches:
2
adapté à un insert de commutation:
Oui
avec couvercle:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec affichage LED:
Non