Automatismes BFT - Feu clignotant orange RADIUS LED AC A R1 230v avec antenne - D114093-00002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
type de signal optique - lumière clignotante
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908547699
Réf. Sonepar
00140003882
Réf. Fournisseur
D114093-00002
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
type de signal optique:
lumière clignotante
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP44