Automatismes BFT - Feu clignotant orange RADIUS LED BT A R0 24v sans antenne - D114094-00003

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal optique - lumière clignotante

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908547743

Réf. Sonepar

00140003878

Réf. Fournisseur

D114094-00003

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal optique:

lumière clignotante

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP44

Avertisseur lumineux. Feu clignotant orange RADIUS LED BT A R0 24v sans antenne