Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Automatismes BFT - Kit motorisation portail coulissant ARES ULTRA BT A1000 - R925295-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 1000 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

  • tension d'alimentation CA - 24 V

  • ralenti - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908480620

Réf. Sonepar

00140001601

Réf. Fournisseur

R925295-00001

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

1000 kg

fermeture automatique:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

tension d'alimentation CA:

24 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

Kit pro 24V pour portail coulissant jusqu'à 1000 kg. Composé de 1 moteur, centrale MERAK avec afficheur,1 paire de cellule COMPACTA, 2 émetteurs MITTO COOL 4