Automatismes BFT - Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 1250 rail chaine 1x3500 - R881003-00024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
force de traction max. - 1250 N
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
ralenti - Oui
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOTTICELLI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660849684341
Réf. Sonepar
00140003839
Réf. Fournisseur
R881003-00024
Marque
Automatismes BFT
tension nominale:
24 V
force de traction max.:
1250 N
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
ralenti:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
avec éclairage:
Oui
Kit motorisation pour porte basculante ou sectionnelle jusqu'à 16 m². Composé de: 1 moteur 1250, 1 centrale de commande VENERE BT A ETD, 1 rail à chaine 1x3500, 2 émetteurs MITTO 4 touches. Compatible BEBA IO univers maison connectée Somfy


