Automatismes BFT - Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 1250 rail chaine 2x1750 - R881003-00023

BFT
CopieCopie
Automatismes BFT - Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 1250 rail chaine 2x1750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • force de traction max. - 1250 N

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

  • ralenti - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660849684365

Réf. Sonepar

00140003840

Réf. Fournisseur

R881003-00023

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

tension nominale:

24 V

force de traction max.:

1250 N

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

ralenti:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

avec éclairage:

Oui

Kit motorisation pour porte basculante ou sectionnelle jusqu'à 16 m². Composé de: 1 moteur 1250, 1 centrale de commande VENERE BT A ETD, 1 rail à chaine 2x1750, 2 émetteurs MITTO 4 touches. Compatible BEBA IO univers maison connectée Somfy