Automatismes BFT - Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 850 rail chaine 1x2900 - R881003-00012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
force de traction max. - 850 N
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
ralenti - Oui
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOTTICELLI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660849684303
Réf. Sonepar
00140003661
Réf. Fournisseur
R881003-00012
Marque
Automatismes BFT
tension nominale:
24 V
force de traction max.:
850 N
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
ralenti:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
avec éclairage:
Oui






