Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant E5 SMART BTA18 bras articule - R881011-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 100 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849684402
Réf. Sonepar
00140003910
Réf. Fournisseur
R881011-00001
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
100 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de porte:
Oui
avec récepteur radio:
Oui