Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant enterré ELI SMART AC A35 230v - R881012-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - 1 vantail, gauche et droite 
- largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm 
- poids max. de vantail de porte/portail - 700 kg 
- tension du moteur - 230 V 
- arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660849684426
Réf. Sonepar
00140003908
Réf. Fournisseur
R881012-00001
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
700 kg
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
AC
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de porte:
Oui
avec récepteur radio:
Oui



