Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant enterré ELI SMART BT A35 24v - R881013-00001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg
tension du moteur - 24 V
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849594305
Réf. Sonepar
00140003906
Réf. Fournisseur
R881013-00001
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
300 kg
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
AC
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de porte:
Oui
avec récepteur radio:
Oui



