Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant enterré ELI SMART BT A40 24v - R881015-00001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
tension du moteur - 24 V
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849684440
Réf. Sonepar
00140004173
Réf. Fournisseur
R881015-00001
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
500 kg
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
AC
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de porte:
Oui
avec récepteur radio:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se faciliter la vie: des installateurs aux utilisateurs finaux. Voilà ce que nous sommes aujourd’hui: une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée vers l’avenir pour faire évoluer vos projets.



