Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail coulissant DEIMOS BT A600 - R925306-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 600 kg
fermeture automatique - Oui
avec émetteur manuel - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
ralenti - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908495594
Réf. Sonepar
00140001604
Réf. Fournisseur
R925306-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
600 kg
fermeture automatique:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui






