Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Automatismes BFT - Kit pro motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT A400 Connecté - R925305-00003

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 400 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

  • tension d'alimentation CA - 24 V

  • ralenti - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908806178

Réf. Sonepar

00140880617

Réf. Fournisseur

R925305-00003

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

400 kg

fermeture automatique:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

tension d'alimentation CA:

24 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg kg. Vitesse du vantail 12 m/min. Connecté. Composé de:1 moteur, une centrale MERAK 400,1 Kit EasyAxs BEBA, 1 paire de photocellules THEA, 2 émetteurs MITTO STYLE C4