Automatismes BFT - Kit pro portail battant bras IGEA ULTRA BT Connecté EASYAXS - R935326-00003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - 1 vantail, gauche et droite 
- largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm 
- poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg 
- principe d'entraînement - électromécanique 
- tension du moteur - 24 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8027908806161
Réf. Sonepar
00140880616
Réf. Fournisseur
R935326-00003
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
250 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui



