Automatismes BFT - Kit pro portail battant KUSTOS ULTRA BT B40 Connecté EASYAXS - R935362-00007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908806147
Réf. Sonepar
00140880614
Réf. Fournisseur
R935362-00007
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
500 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui