Automatismes BFT - Moteur portail battant bras articulé IGEA 220v - P935065-00002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908171948
Réf. Sonepar
00140817194
Réf. Fournisseur
P935065-00002
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
250 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
AC
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non