Automatismes BFT - Moteur portail battant bras articulé IGEA BT 24v - P935070-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908202291
Réf. Sonepar
00140820229
Réf. Fournisseur
P935070-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
250 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
DC
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non



