Automatismes BFT - Moteur portail battant bras articulé VIRGO SMART BT B20 - P930135-00002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - 1 vantail, gauche et droite 
- largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm 
- poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg 
- principe d'entraînement - électromécanique 
- tension du moteur - 24 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8027908800497
Réf. Sonepar
00140880049
Réf. Fournisseur
P930135-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
200 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui



