Automatismes BFT - Moteur portail battant E5 BT A18 opérateur réversible 24v - P930027-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 100 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908551498

Réf. Sonepar

00140003847

Réf. Fournisseur

P930027-00001

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

1800 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

100 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

fermeture automatique:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur électromécanique enterré 230 V pour portails battants jusqu'à 4 m de long.