Automatismes BFT - Moteur portail battant enterré ELI AC A35 rapide 230v - P930131-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
tension du moteur - 230 V
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908555991
Réf. Sonepar
00140003850
Réf. Fournisseur
P930131-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
500 kg
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
AC
fréquence du récepteur radio:
433 MHz



