Automatismes BFT - Moteur portail battant enterré ELI AC A40 230v - P930132-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908555953

Réf. Sonepar

00140003849

Réf. Fournisseur

P930132-00002

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

4000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

500 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

type de courant:

AC

tension du moteur:

230 V

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur électromécanique enterré irréversible 230 V pour portails battants jusqu'à 4 m de long.Fin de course magnétique faultatif. Angle d'ouverture maximum de 120°