Automatismes BFT - Moteur portail battant enterré ELI BT A35 rapide24v - P930133-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg

  • tension du moteur - 24 V

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908556165

Réf. Sonepar

00140003848

Réf. Fournisseur

P930133-00002

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

3500 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

500 kg

tension du moteur:

24 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur électromécanique enterré irréversible 24 V pour portails battants jusqu'à 3.5 m de long. Fin de course à codeur garantissant la précision et la rapidité d'installation. Angle d'ouverture maximum 120°