Automatismes BFT - Moteur portail battant enterré ELI BT A40 24v - P930134-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908556158
Réf. Sonepar
00140003846
Réf. Fournisseur
P930134-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
500 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
Quelques mots du fabricant :
Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se faciliter la vie: des installateurs aux utilisateurs finaux. Voilà ce que nous sommes aujourd’hui: une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée vers l’avenir pour faire évoluer vos projets.



