Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX 2B 230v vérin hydraul. bloquant ouv/ferm - P935011-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg
principe d'entraînement - hydraulique
arrêt en fin de course - butée de porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908146540
Réf. Sonepar
00140814654
Réf. Fournisseur
P935011-00001
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
300 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
tension du moteur:
230 V
ralenti:
Non
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui