Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX B 230v vérin hydrauL. bloquant fermeture 2m - P935010-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908146434

Réf. Sonepar

00140814643

Réf. Fournisseur

P935010-00001

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

300 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

Moteur hydraulique pour vantaux jusqu'à 2m et 300 kg. Course utile 270mm, temps de man?uvre 17s et angle maximum d'ouverture de 123°. Sytème de verrouillage: hydraulique en fermeture. Déverrouillage par clé triangulaire.