Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX FC 2B 230v vérin hydraulique bloqu.ouv/ferm - P935039-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg

  • tension du moteur - 230 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908147813

Réf. Sonepar

00140000304

Réf. Fournisseur

P935039-00001

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

300 kg

tension du moteur:

230 V

type de courant:

AC

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

Moteur 230 V hydraulique pour portes battantes jusqu?à 2 m et d?un poids de 300 kg. Course utile 280 mm, temps de man?uvre 17 s et angle maximum d?ouverture de 117 °. Système bloquant de verrouillage : Hydraulique en ouverture/fermeture