Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX G 230v vérin hydraul.long réversible max 5m - P935013-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 5000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908146854

Réf. Sonepar

00140814685

Réf. Fournisseur

P935013-00001

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

5000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

ralenti:

Non

fermeture automatique:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

Moteur réversible hydraulique grande course pour vantaux jusqu'à 5m et 800 kg. Course utile 390 mm, temps de man?uvre 48 s et angle maximum d'ouverture de 130°. Système de verrouillage: Serrure électrique