Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX GV 2B 230v vérin hydraulique long rapide - P935014-00005

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908147028

Réf. Sonepar

00140814702

Réf. Fournisseur

P935014-00005

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

3500 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

300 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur réversible hydraulique pour vantaux jusqu'à 3.5m et 300 kg. Course utile de 390mm temps de man?uvre 28s et angle d'ouverture de 123°. Système de verrouillage: Hydraulique en ouverture/fermeture. Déverrouillage par clé triangulaire