Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX MB 230v vérin hydraulique bloqu. fermeture - P935035-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2300 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 230 V

  • arrêt en fin de course - butée de porte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908147721

Réf. Sonepar

00140001058

Réf. Fournisseur

P935035-00001

Marque

Automatismes BFT

largeur max. de vantail de porte/portail:

2300 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

300 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

ralenti:

Non

fermeture automatique:

Oui

avec armoire de commande:

Oui

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

Moteur 230 V hydraulique pour portes battantes jusqu?à 2,3 m et d?un poids de 300 kg. Course utile 270 mm, temps de man?uvre 23 s et angle maximum d?ouverture de 123 °. Système bloquant de verrouillage : Hydraulique en fermeture