Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX R2B SN2 230v vérin hydraulique bloquant 2m - P935046-00002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - 1 vantail, gauche et droite 
- largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm 
- poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg 
- principe d'entraînement - hydraulique 
- tension du moteur - 230 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8027908148087
Réf. Sonepar
00140814808
Réf. Fournisseur
P935046-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
300 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui



