Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX SA 230v vérin hydraulique 2m - P935025-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908147288

Réf. Sonepar

00140000312

Réf. Fournisseur

P935025-00001

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

300 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur réversible hydraulique pour vantaux jusqu'à 2m et 300 kg.Course utile 270mm, temps de man?uvre 17 sec et angle maximum d'ouverture de 123°. Système de verrouillage: Serrure électrique. Réversibilité améliorée