Automatismes BFT - Moteur portail battant ORO E hydraulique 230v réversible - P935058-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
arrêt en fin de course - butée de porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908148186
Réf. Sonepar
00140814818
Réf. Fournisseur
P935058-00001
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
200 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
ralenti:
Non
fermeture automatique:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Non