Automatismes BFT - Moteur portail battant P4,5 vérin hydraulique vantail 4,5m - P935061-00001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
principe d'entraînement - hydraulique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908148261
Réf. Sonepar
00140814826
Réf. Fournisseur
P935061-00001
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
4500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
500 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui



