Automatismes BFT - Moteur portail battant P7 automat.hydraulique vantail 7m - P935060-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 7000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908148223

Réf. Sonepar

00140814822

Réf. Fournisseur

P935060-00001

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

7000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

500 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

Moteur hydraulique réversible pour portails battants jusqu'à 7 m. 500 kg par vantail. Temps de manoeuvre 42+ral. s. Course utile 390 mm. angle max. 123 °.