Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB BT 2B hydraulique 24v bt enterré bloquant - P930123-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
tension du moteur - 24 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908376817
Réf. Sonepar
00140818666
Réf. Fournisseur
P930123-00001
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
tension du moteur:
24 V
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Non