Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB EL sc hydraulique enterré droite intérieur - P930014-00005

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, droite seulement

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908145666

Réf. Sonepar

00140145628

Réf. Fournisseur

P930014-00005

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, droite seulement

largeur max. de vantail de porte/portail:

3500 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Non

Moteur hydraulique 230 V enterré Réversible pour vantaux jusqu'à 3.5 m. Temps de manoeuvre 33 s. Moteur montage à droite