Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB ER sc hydraulique enterré droite intérieur - P930013-00007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
principe d'entraînement - hydraulique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908145574
Réf. Sonepar
00140145512
Réf. Fournisseur
P930013-00007
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Non



