Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB G SC hydraulique enterré droite intèrieur - P930010-00005

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, droite seulement

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • tension du moteur - 230 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908145284

Réf. Sonepar

00140145246

Réf. Fournisseur

P930010-00005

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, droite seulement

largeur max. de vantail de porte/portail:

1800 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

tension du moteur:

230 V

type de courant:

AC

avec armoire de commande:

Non

Moteur hydraulique 230 V enterré Clé triangulaire pour vantaux jusqu'à 1,8 m. Temps de manoeuvre 33 s. Moteur droit.