Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB G SC hydraulique enterré gauche intèrieur - P930010-00006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
tension du moteur - 230 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908145291
Réf. Sonepar
00140145284
Réf. Fournisseur
P930010-00006
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non



