Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB R sc hydraulique enterré droite intérieur - P930012-00005

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, droite seulement

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908145468

Réf. Sonepar

00140145420

Réf. Fournisseur

P930012-00005

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, droite seulement

largeur max. de vantail de porte/portail:

1800 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

ralenti:

Oui

fermeture automatique:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Non

avec contacteur à clé:

Oui

Moteur hydraulique iréversible enterré pour vantail jusqu'à 1.8m avec ralentissement. Temps de man?uvre 14+ralentissement sec. Moteur montage à droite