Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB R sc hydraulique enterré gauche intérieur - P930012-00006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
principe d'entraînement - hydraulique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908145475
Réf. Sonepar
00140145468
Réf. Fournisseur
P930012-00006
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
ralenti:
Oui
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Non
avec contacteur à clé:
Oui