Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB SC m hydraulique enterré droite intérieur - P930026-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - 1 vantail, droite seulement 
- largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm 
- poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg 
- principe d'entraînement - hydraulique 
- tension du moteur - 230 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8027908145918
Réf. Sonepar
00140145918
Réf. Fournisseur
P930026-00001
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
ralenti:
Non
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Non
avec contacteur à clé:
Oui



