Automatismes BFT - Moteur portail battant vérin hydraulique GIUNO ULTRA BT A50 24v - P935106-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 5000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908486967

Réf. Sonepar

00140001710

Réf. Fournisseur

P935106-00001

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

5000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur hydraulique à 24 V pour vantaux jusqu'à 5 m. 800 kg et usage très intensif. Temps de man?uvre 20 s.