Automatismes BFT - Moteur portail battant vérin KUSTOS BT A40 - P935100-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908465290
Réf. Sonepar
00140001533
Réf. Fournisseur
P935100-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
500 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
fréquence du récepteur radio:
433 MHz



