Automatismes BFT - Moteur portail battant vérin KUSTOS ULTRA BT A25 - P935101-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908465511
Réf. Sonepar
00140001708
Réf. Fournisseur
P935101-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
400 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz



